9517200005600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,560
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.560
Rubix:999220701000064
Produttore:9517200005600
EAN:4031095328256


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,16 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200005600-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,560
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,56 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6,16 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 11xd |
| Affilatura | flächenanschliff 140° |
| Stelo | cilindrico ø 3 mm |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai (p), acciaio inossidabile (m), ghisa grigia/sferoidale (k), alluminio e non ferrosi (n), leghe speciali/superleghe e titanio (s), acciai temprati e ghisa raffreddata (h). |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione