9612210050000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 5,000

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61221 5.000
Rubix:160000000187747
EAN:4031095067339
9612210050000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 5,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612210050000-PUNTA HSS-CO CORTE DIN 338 TIN 61221 5,000


Punte elicoidali corte, ~ 5xD, DIN 338, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro5 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo5 mm
5.000 mm
86.000 mm
Paese d'origineDE
6,71 IVA esclusa
/ Unità
8,19 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore