Riferimenti
HPMT:H03 0290 5
Rubix:999180200115390



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,3 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0290 5
Punta elicoidale micro-perforazione HPMT H03 0290 5 con foro di lubrificazione interna e punta 135°. Ideale per fori profondi su P/M/N/K/S (≤45 HRC).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 55 mm |
| Profondità di lavorazione | 23,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 tip coating |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 76,25 IVA esclusa
/ Unità
€ 93,02 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore