Riferimenti
Walter Titex:DC150-12-09.800A1-WJ30TA
Rubix:999240116014747
Produttore:6618826
EAN:4031132372198

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
Dettagli del prodotto : 6618826-ARTICOLO DC150-12-09.800A1-WJ30TA
Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Punta elicoidale in carburo Walter Titex DC150 Perform 12xD Ø9,8 mm con refrigerazione interna. Conica DIN 6535 HA, angolo punta 140° e angolo elica 30°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 123 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12 x d_c |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 201,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 245,71 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione