9517760123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,300
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 12.300
Rubix:999180200213546
Produttore:9517760123000
EAN:4031095285085


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760123000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 12,300
Punta elicoidale STOCK SuperV-IK-U con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. 3xD, DIN 6537K, angolo punta 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 107 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,3x60 |
| Affilatura | punta sfaccettata (facet point) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 163,31 IVA esclusa
/ Unità
€ 199,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione