9517890032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,200

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51789 3.200
Rubix:160000000183981
Produttore:9517890032000
EAN:4031095230030
9517890032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,200

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517890032000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 7XD TIALN NANO 51789 3,200


Punte SuperV con refrigerante interno, 7xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione30 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,2x30
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.200 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
148,75 IVA esclusa
/ Unità
181,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione