9517200003500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,350
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.350
Rubix:999210625021958
Produttore:9517200003500
EAN:4031095269658


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200003500-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,350
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Profondità di lavorazione | 6 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,058 |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 25,27 IVA esclusa
/ Unità
€ 30,83 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione