Riferimenti
HPMT:H03 0200 20
Rubix:999180200115333



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 46 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0200 20
Punta HPMT DR Mini H03 0200 20 per foratura profonda micro con foro olio e punto 135°. Ø2 mm, lunghezza 82 mm, profondità 46 mm, rivestimento T8090.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 46 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d(h7); d2(h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,043 (d/i2) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point) |
| Stelo | din 6535ha (codolo) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore