Riferimenti
HPMT:H03 0200 12
Rubix:999180200115332



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0200 12
Punta elicoidale HPMT H03 0200 12 oil-feed per micro fori profondi: Ø2, lunghezza 12xØ (tot 65 mm), profondità 24 mm. Punta 135° con rivestimento AlCrN (G6110).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 65 mm |
| Profondità di lavorazione | 24 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,083 (2/24) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta a spacco (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio lavorato; alluminio (fusione); leghe di rame; ghisa grigia; ghisa sferoidale; leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 92,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 113,32 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore