Riferimenti
Stock:71141 5.410
Rubix:999190200050182
Produttore:9711410054100
EAN:4031095302249


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410054100-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 5,410
Punta elicoidale lunga Stock in HSS per forature di precisione. Conforme NAS 907, gambo cilindrico e punta 118°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 61 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | hss blank (hss bright/blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12,7 (68,5/5,41) |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (punta 'relieved cone') |
| Stelo | r cyl |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio (laminati/sandwich); materiali stratificati; acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 5,41 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,86 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione