9517450177000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 17.700
Rubix:999240628006357
Produttore:9517450177000
EAN:4031095356396


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 88,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450177000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 17,700
Punta a spirale in metallo duro Stock SuperV-X VA con 5xD e refrigerazione interna, rivestita TiSiN+. Angolo di punta 140° per forature accurate.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 88,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 (~1:5) |
| Affilatura | forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | hb |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; leghe resistenti alla corrosione e al calore |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 649,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 791,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione