PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0600 25(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0600 25
Rubix:999201215005445

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0600 25(N)
Punta elicoidale extra-lunga HPMT W05 0600 25(N) per forature profonde con refrigerante interno e angolo di punta 135°. Codolo secondo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 200 mm |
| Profondità di lavorazione | 150 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | alcrn (g6110) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,04 (d/l2) |
| Affilatura | split point design |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 240,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 293,41 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore