PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0750 30
Rubix:999201215005456

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 280 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0750 30(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0750 30 in metallo duro extra-lunga con refrigerante interno e doppio pattino di guida. Ø7,5 mm, 280 mm totali, 226 mm profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 280 mm |
| Profondità di lavorazione | 226 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | 135° |
| Stelo | d2 (h6) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 362,96 IVA esclusa
/ Unità
€ 442,81 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore