Riferimenti
Stock:71141 6.150
Rubix:999190200050190
Produttore:9711410061500
EAN:4031095302164


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410061500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,150
Punta elicoidale Stock NAS 907 in HSS (bright/blank), lunga 12", con punta 118°, tolleranza h8 e profondità di lavorazione 75 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,15 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | hss bright (blank) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | relieved cone (kegelmantelanschliff) |
| Stelo | gambo cilindrico (r cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 6,15 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione