9519800014500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,450

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51980 1.450
Rubix:999240628007838
Produttore:9519800014500
EAN:4031095339955
9519800014500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,450

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,45 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9519800014500-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,450


Micropunta Stock MD in metallo duro con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Profondità di foratura 20xD per lavori di precisione.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,45 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione33,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1:20
Angolo d'elica135 °
Affilaturaaffilatura a faccetta
Stelocodolo cilindrico ø 4 mm
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai da costruzione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati fino a 1200 n/mm², acciai inox, ghisa
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
170,78 IVA esclusa
/ Unità
208,35 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione