9517450159000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.900
Rubix:999240628006653
Produttore:9517450159000
EAN:4031095356525


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450159000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,900
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA (51745) con refrigerazione interna, rivestimento TiSiN+ e foratura 5xD secondo DIN 6537L.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | forma del tagliente principale leggermente concava |
| Stelo | codolo cilindrico din 6535 ha, m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti alla corrosione, agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione