9711560035000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,500
Serie di punte elicoidali lunghe
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:71156 3.500
Rubix:160000000192488
Produttore:9711560035000
EAN:4031095167848


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9711560035000-PUNTA HSS-CO LUNGHE DIN 340 LUCIDE 71156 3,500
Punte elicoidali lunghe, ~10xD, DIN 340, HSS-CO, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V73, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,01 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 3,5 mm |
| Lunghezza totale | 112 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | modanatura nitrurata |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,5 mm |
| 3.500 mm | |
| 112.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 17,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 20,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione