Riferimenti
Dormer:A1007.0
Rubix:160000000698478
Produttore:5966807
EAN:7320760002247


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE JOBBER HSS A1007.0
Trapano a spirale HSS corto con albero cilindrico DIN 338 No. 118 ° 4XD temprato a vapore per acciaio < 850 n/mm² e ghisa.
Punti di forza
- Acciaio da lavorazione dolce (< 120 HB < 400 N/mm ²)
- Acciaio da costruzione carburato (< 200 HB < 700 N/mm ²)
- Acciaio al carbonio (< 250 HB < 850 N/mm ²)
. - Acciaio legato (< 250 HB < 850 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (<150 HB >500 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (> 150<300 HB >500 < 1000 N/mm ²)
- Termoplastico, plastica-Duraplastica
- Alluminio/magnesio-alluminio magnesio non legato (< 100 HB < 350 N/mm ²)
- Lega alluminio/magnesio-alluminio silicio 0,5% (< 150 HB < 500 N/mm ²).
- Acciaio da costruzione carburato (< 200 HB < 700 N/mm ²)
- Acciaio al carbonio (< 250 HB < 850 N/mm ²)
. - Acciaio legato (< 250 HB < 850 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (<150 HB >500 N/mm ²)
- Lamelle in ghisa (> 150<300 HB >500 < 1000 N/mm ²)
- Termoplastico, plastica-Duraplastica
- Alluminio/magnesio-alluminio magnesio non legato (< 100 HB < 350 N/mm ²)
- Lega alluminio/magnesio-alluminio silicio 0,5% (< 150 HB < 500 N/mm ²).
Applicazioni
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 69 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 118 ° |
| Diametro stelo | 7 mm |
| Codice doganale | 82075060 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 6,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 7,47 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione