6618397-ARTICOLO DC150-05-10.800A1-WJ30RE

Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-10.800A1-WJ30RE
Rubix:999240117030762
Produttore:6618397
EAN:4031132367910
6618397-ARTICOLO DC150-05-10.800A1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618397-ARTICOLO DC150-05-10.800A1-WJ30RE


Punta in carburo integrale con fori d'olio DC150-05 codolo DIN 6535 HA
Lunghezza proiettata 71 mm.
Lunghezza codolo 45 mm.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,8 mm
Lunghezza totale118 mm
Profondità di lavorazione71 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5 x d
Affilaturaspecifico di fabbrica
Stelocilindrico ha
Refrigerazione interna
Materia da lavorareuniversale
Angolo di punta140 °
135,80 IVA esclusa
/ Unità
165,68 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione