FORET G-COIL POUR MF8X100 869268

Punta G-COIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:869268
Rubix:999180200042910
EAN:3660338230240
FORET G-COIL POUR MF8X100 869268

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET G-COIL POUR MF8X100 869268


Le punte G-COIL servono per praticare i prefori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro8,3 mm
Lunghezza totale100 mm
Profondità di lavorazione75 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo8,3 mm
37,92 IVA esclusa
/ Unità
46,26 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione