5061866-ARTICOLO A1522-2

Punta per fori profondi

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1522-2
Rubix:999240117028686
Produttore:5061866
EAN:4031132150031
5061866-ARTICOLO A1522-2

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5061866-ARTICOLO A1522-2


Punta per fori profondi
Punta per foratura profonda in HSS, lunga A1522 • UFL® • DIN 340 • 12xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=2mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro2 mm
Lunghezza totale85 mm
Profondità di lavorazione52 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 340
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;lega speciale;altri
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo2 mm
€ 10,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 13,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione