9517200001400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,140

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51720 0.140
Rubix:999220701000033
Produttore:9517200001400
EAN:4031095324463
9517200001400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,140

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro0,14 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione1,4 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517200001400-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,140


Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro0,14 mm
Lunghezza totale38 mm
Profondità di lavorazione1,4 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10xd
Angolo d'elica140 °
Affilaturaaffilatura piana
Stelostelo cilindrico ø3,0 mm
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai legati e non legati, ghisa, alluminio e altri metalli non ferrosi.
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo3 mm
26,03 IVA esclusa
/ Unità
31,75 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione