9517860054100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,410
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 5.410
Rubix:999210625022047
Produttore:9517860054100
EAN:4031095309477


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860054100-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 5,410
Punta elicoidale in carburo integrale STOCK SuperV-X con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Rivestimento TiAlN nano, lunghezza 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,41 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 140 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (lavorazione = 5×ø) |
| Affilatura | affilatura a cono mantello |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione