7462111-ARTICOLO DC150-05-06.800A0-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-06.800A0-WJ30TA
Rubix:999240117030886
Produttore:7462111
EAN:4031132422626
7462111-ARTICOLO DC150-05-06.800A0-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7462111-ARTICOLO DC150-05-06.800A0-WJ30TA


Punte elicoidali in metallo duro integrale DC150-05-20.000A0-WJ30TA
Punte elicoidali in metallo duro • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2677in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale91 mm
Profondità di lavorazione43 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
Diametro stelo8 mm
71,40 IVA esclusa
/ Unità
87,11 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione