9517450081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 8.100
Rubix:999240628007452
Produttore:9517450081000
EAN:4031095357522


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450081000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 8,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Rivestimento TiSiN+, Ø 8,1 mm e 5xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 40,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd (profondità = 5×ø) |
| Affilatura | affilatura facet point (facet point grinding) |
| Stelo | codolo cilindrico (cylindrical) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti alla corrosione/acidi/calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 208,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 254,29 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione