Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-15.600D1-WJ30RE
Rubix:999240117030658
Produttore:7287879
EAN:4031132402437

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 7287879-ARTICOLO DC150-05-15.600D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Walter Titex DC150 Perform è una punta in metallo duro integrale con canale di raffreddamento interno, adatta a forature fino a 5×D. Versione Ø15,6 mm, profondità di lavorazione 63 mm, materiale di taglio WJ30RE e angolo di punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | wj30re |
| Tolleranza | h6 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,25 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 250,60 IVA esclusa
/ Unità
€ 305,73 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione