9517660142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 14,290
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 14.290
Rubix:999181000026840
Produttore:9517660142900
EAN:4031095292885


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660142900-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 14,290
Punta per foratura profonda Stock SuperV-T con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Ø 14,29 mm, 25xD, AlTiN.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 14,29 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 493 mm |
| Profondità di lavorazione | 441 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego (bau- und einsatzstähle); acciai automatici e acciai da tempra/bonifica (automatenstähle, vergütungsstähle); acciai legati fino a 1200 n/mm²; acciai inossidabili; ghisa. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1592,61 IVA esclusa
/ Unità
€ 1942,98 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione