Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-10.716A1-WJ30RE
Rubix:999240117031158
Produttore:6968830
EAN:4031132393520

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,716 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,15 mm |
Dettagli del prodotto : 6968830-ARTICOLO DC150-03-10.716A1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna DC150-03-19.050A1-WJ30RE
Punta elicoidale in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Diametro 10,716 mm, coating TiNAl, angolo punta 140°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,716 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 32,15 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | iso material groups p, m, k, n, s, h, o |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 108,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 132,37 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione