9517840103200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,320
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 10.320
Rubix:999220701000309
Produttore:9517840103200
EAN:4031095322483


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840103200-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 10,320
Punta elicoidale MD Stock SuperV-X Ø10,320 mm, 3xD DIN 6537K con fori di lubrificazione/raffreddamento interno. Rivestimento TiAlN nano e codolo m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,32 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,19 |
| Affilatura | affilatura a mantello conico |
| Stelo | m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da impiego; acciai automatici e da tempra; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 136,23 IVA esclusa
/ Unità
€ 166,20 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione