Riferimenti
HPMT:W05 0400 15
Rubix:999180200115806

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 105 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-L SB OF W05 0400 15
Punta elicoidale HPMT W05 0400 15 della serie DR-LX: SB oil feed, Ø4 mm. Lunghezza 105 mm con profondità di foratura max 62 mm e angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 105 mm |
| Profondità di lavorazione | 62 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | t8090; tialn; hpt |
| Tolleranza | h7 (d); h6 (d2) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta 135° |
| Stelo | sb oil feed |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 137,39 IVA esclusa
/ Unità
€ 167,62 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore