9517860107000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,700
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 10.700
Rubix:999210625022117
Produttore:9517860107000
EAN:4031095308739


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860107000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 10,700
Punta elicoidale Stock SuperV-X con fori di lubrificazione e refrigerazione interna per foratura profonda 5xD. Rivestimento TiAlN nano e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a cono |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da cementazione, acciai automatici, acciai da bonifica, acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm². |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,70 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione