9519990013000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,300
Micro-punte di precisione con alimentazione olio
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51999 1.300
Rubix:999220701000702
Produttore:9519990013000
EAN:4031095324630


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,5 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9519990013000-MICROPUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,300
Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 56 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 114,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 139,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione