Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-04.200D1-WJ30RE
Rubix:999240117030969
Produttore:7287777
EAN:4031132401423

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 7287777-ARTICOLO DC150-05-04.200D1-WJ30RE
Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta elicoidale Walter Titex DC150 con Ø4,2 mm e grado WJ30RE, rivestita TiNAl e con refrigerazione interna. Profondità utile 5D.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tinal |
| Tolleranza | h6 |
| Stelo | din 6535 form he + hb (combinazione) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 73,50 IVA esclusa
/ Unità
€ 89,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione