9517450151000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 15.100
Rubix:999240628006664
Produttore:9517450151000
EAN:4031095356631


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450151000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 15,100
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna (5xD) e rivestimento TiSiN+ per forature profonde in acciai speciali e leghe a base Ni/Ti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 15,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 133 mm |
| Profondità di lavorazione | 75,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | r ha (m7) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai resistenti a ruggine/acidità e ad alte temperature; titanio e leghe di titanio; inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 16 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 446,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 544,79 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione