Riferimenti
HPMT:H03 0280 30
Rubix:999180200115383



Riepilogo info tecniche
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 92,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0280 30
Punta elicoidale HPMT H03 0280 30 (DR MINI Oil Feed) con attacco DIN 6535HA, rivestimento T8090. 30xD, angolo di punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Lunghezza totale | 130 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 92,4 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | d (h7); d2 (h6) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punto spaccato, angolo di punta 135° |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio (fuso/lavorato), rame (leghe), ghisa grigia e ghisa duttile, leghe di titanio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 154,79 IVA esclusa
/ Unità
€ 188,84 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore