9519990015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,500

Micro-punte di precisione con alimentazione olio

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51999 1.500
Rubix:160000000185030
Produttore:9519990015000
EAN:4031095235684
9519990015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,500

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9519990015000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD ALTIN 51999 1,500


Punte Micro-Precision con alimentazione olio, 15xD, , carburo solido, finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-IK-NX, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro1,5 mm
Lunghezza totale62 mm
Profondità di lavorazione27 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura1,5x27
Affilaturasuper v-ik-nx
Stelo4
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo4 mm
1.500 mm
62.000 mm
Paese d'origineDE
118,62 IVA esclusa
/ Unità
144,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione