9517450187000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,700

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51745 18.700
Rubix:999240628006227
Produttore:9517450187000
EAN:4031095356341
9517450187000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro18,7 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione93,5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517450187000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,700


Punta elicoidale integrale Stock SuperV-X VA in metallo duro con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+. Per foratura profonda 5xD (Ø 18,7 mm).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro18,7 mm
Lunghezza totale153 mm
Profondità di lavorazione93,5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6537 l
Rivestimentotisin+
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura5xd
Affilaturaaffilatura piana
Steloha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materia da lavorareacciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo20 mm
811,75 IVA esclusa
/ Unità
990,33 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione