9517660131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,100
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 13.100
Rubix:999181000026836
Produttore:9517660131000
EAN:4031095292922


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660131000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 13,100
Punta elicoidale MD SuperV-T in metallo duro con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ø13,1 mm, lunghezza 437 mm e profondità 388 mm (25xD).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,1 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 437 mm |
| Profondità di lavorazione | 388 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 1174,19 IVA esclusa
/ Unità
€ 1432,51 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione