6618828-ARTICOLO DC150-12-10.000A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-10.000A1-WJ30TA
Rubix:999240116014745
Produttore:6618828
EAN:4031132372211
6618828-ARTICOLO DC150-12-10.000A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618828-ARTICOLO DC150-12-10.000A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
DC150 Walter Titex: punta in carburo con rivestimento TiAlN e raffreddamento interno. Ideale per forature profonde fino a 12xD (Ø10 mm) con punta a spacco da 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10 mm
Lunghezza totale180 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn (tinal)
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12xd
Affilaturapunta a spacco (split point)
Stelogambo dritto (straight)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
201,40 IVA esclusa
/ Unità
245,71 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione