9717640135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,500
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 13.500
Rubix:999240628006404
Produttore:9717640135000
EAN:4031095344782


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640135000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 13,500
Trapano a spirale Stock SuperV-T-Al 15xD per fori profondi con raffreddamento interno e fori di lubrificazione. Angolo di punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 297 mm |
| Profondità di lavorazione | 248 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0544 |
| Angolo d'elica | 135 ° |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | codolo cilindrico ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 829,85 IVA esclusa
/ Unità
€ 1012,41 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione