9711450063500-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 6,350

Punte elicoidali extra lunghe, serie 1

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71145 6.350
Rubix:160000000191846
EAN:4031095159966
9711450063500-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 6,350

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale215 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9711450063500-PUNTA HSS GRANDEZZA 1 DIN 1869 LUCIDE 71145 6,350


Punte elicoidali extra lunghe, serie 1, .~15xD, DIN 1869, HSS, Finitura superficiale: modanatura nitrurata, Tipo: V63, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro6,35 mm
Lunghezza totale215 mm
Profondità di lavorazione150 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1869
Rivestimentomodanatura nitrurata
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss
Angolo di punta130 °
Diametro stelo6,35 mm
6.350 mm
215.000 mm
Paese d'origineDE
37,80 IVA esclusa
/ Unità
46,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione