Riferimenti
Stock:71141 1.500
Rubix:999190200050125
Produttore:9711410015000
EAN:4031095302812


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410015000-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 1,500
Punta elicoidale extralunga Stock in HSS secondo NAS 907. Ø 1,5 mm, lunghezza totale 306 mm e profondità di lavorazione 23 mm.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 306 mm |
| Profondità di lavorazione | 21 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | brillante (blank, senza rivestimento) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,065 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (relieved cone) |
| Stelo | codolo cilindrico (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | leghe di alluminio; piastre stratificate (sandwich); acciaio e ghisa |
| Materiale da taglio | hss |
| Diametro stelo | 1,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 16,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 19,66 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione