9517450104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 10.400
Rubix:999240628007144
Produttore:9517450104000
EAN:4031095357201


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450104000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 10,400
Punta elicoidale Stock SuperV-X VA Ø10,4 mm con fori di lubrificazione 5xD e rivestimento TiSiN+. Adatta per foratura profonda con raffreddamento interno.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 118 mm |
| Profondità di lavorazione | 52 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | gambo cilindrico ø 12,0 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; acciai resistenti agli acidi e al calore; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 284,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 347,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione