6618753-ARTICOLO DC150-12-03.500A1-WJ30TA

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-12-03.500A1-WJ30TA
Rubix:999240116027538
Produttore:6618753
EAN:4031132371467
6618753-ARTICOLO DC150-12-03.500A1-WJ30TA

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione42 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618753-ARTICOLO DC150-12-03.500A1-WJ30TA


Punte in carburo cementato con refrigerante interno DC150-12-19.000A1-WJ30TA
Trapano integrale in metallo duro Walter Titex DC150 Perform con refrigerazione interna WJ30TA. Ø 3,5 mm, L totale 92 mm, punta a spacco 140°.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,5 mm
Lunghezza totale92 mm
Profondità di lavorazione42 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentotialn (tinal) multistrato pvd per grado wj30ta
Tolleranzam7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura12×d
Affilaturapunto a spacco (split point) 140°
Stelocodolo cilindrico din 6535 ha (stelo dritto)
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
143,64 IVA esclusa
/ Unità
175,24 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore