Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-03.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117031400
Produttore:7287722
EAN:4031132400877



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
Dettagli del prodotto : 7287722-ARTICOLO DC150-03-03.800D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro a refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1496in
ruotata di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.1496in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 17 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd (3×boordiameter) |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 58,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 71,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione