9517650039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,970

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51765 3.970
Rubix:160000000182894
EAN:4031095225777
9517650039700-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,970

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale136 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517650039700-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 3,970


Punte SuperV con refrigerante interno, 20xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-T, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,04 g
Diametro del foro3,97 mm
Lunghezza totale136 mm
Profondità di lavorazione96 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentoaltin
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,97x96
Affilaturasuper v-t
Stelo6
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo6 mm
3.970 mm
136.000 mm
Paese d'origineDE
312,53 IVA esclusa
/ Unità
381,28 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione