Riferimenti
Walter Titex:A1547-NO31
Rubix:999240116021904
Produttore:5154125
EAN:4031132226439

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3,048 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
Dettagli del prodotto : 5154125-ARTICOLO A1547-NO31
Punta elicoidale extra lunga Walter Titex A1547-NO31 per forature profonde fino a 12xD: ø3,048 mm, 106 mm L totale, angolo punta 130°, senza rivestimento.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3,048 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 106 mm |
| Profondità di lavorazione | 63 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 340 |
| Rivestimento | senza rivestimento (bright/uncoated) |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 12xd |
| Affilatura | punto convenzionale (conventional point) |
| Stelo | dritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materia da lavorare | ghisa, nichel, acciai inossidabili e titanio; alluminio, ottone, bronzo, compositi, rame, grafite e acciaio |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 3,05 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 13,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 16,63 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione