9518730103000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 10,300

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 10.300
Rubix:160000000184301
EAN:4031095232010
9518730103000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 10,300

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730103000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 10,300


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro10,3 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura10,3x55
Affilaturasuper v-u
Stelo12
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
10.300 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
65,62 IVA esclusa
/ Unità
80,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione