Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-04.300D0-WJ30RE
Rubix:999240117031383
Produttore:7287638
EAN:4031132400037

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
Dettagli del prodotto : 7287638-ARTICOLO DC150-03-04.300D0-WJ30RE
Punte elicoidali in metallo duro DC150-03-20.000D0-WJ30RE
Punta elicoidale in carburo solido Walter Titex DC150-03-04.300D0-WJ30RE, Dc 4,3 mm, DIN 6537 K, 3xD e angolo di punta 140°. Gambo cilindrico.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 66 mm |
| Profondità di lavorazione | 12,9 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 k |
| Rivestimento | tialn (k30f-tialn) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 3xd |
| Stelo | gambo din 6535 he (ruotato di 180°) / din 6535 hb |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 49,07 IVA esclusa
/ Unità
€ 59,87 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione