PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861159

PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - ATTACCO RIDOTTO

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

GISS Cutline:861159
Rubix:170000000538664
EAN:3660338159701
PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861159
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861159


Da utilizzare con un mandrino con una capacità di 13 mm.
HSS GROUND DRILL - REDUCED SHANK - D.15,0
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro15 mm
Lunghezza totale169 mm
Profondità di lavorazione114 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materia da lavorareacciaio / ghisa / non ferrosi
Angolo di punta118 °
Diametro stelo12,7 mm
18,13 IVA esclusa
/ Unità
22,12 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione